コイズミ ポーチライトのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
131件の「コイズミ ポーチライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関 ライト タイマー」、「勝手口灯」、「明暗センサー 玄関灯」などの商品も取り扱っております。
エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器)ランキング1位
コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯
シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯です。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
消費電力(W)7.6仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、引掛式適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)142質量(kg)0.9高さ(mm)148奥行(mm)115色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.6光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)590明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
1台
8,598税込9,458
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LEDポーチ灯 コイズミ(小泉成器)ランキング2位
コイズミ(小泉成器)LEDポーチ灯
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
幅(mm)142高さ(mm)153奥行(mm)142消費電力(W)4.9本体質量(kg)0.9ランプLEDランプLDF5(GX53)色温度(K)2700光束(Lm)420演色指数(Ra)85
1個
11,980税込13,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ(小泉成器)ランキング3位
消費電力(W)7.7仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.9光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)400明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
1台
6,198税込6,818
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器)ランキング4位
コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯
シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯です。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
消費電力(W)8仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式幅(mm)142質量(kg)1高さ(mm)165奥行(mm)115機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.7光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)590明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
1台
14,980税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ(小泉成器)ランキング5位
消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024質量(kg)1.8径(Φmm)230奥行(mm)124色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)35.2光源寿命40000時間光束(Lm)155明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84
1台
16,980税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯
LED省エネ特性を活かしたアウトドアポーチ灯です。肉厚でグレード感のあるアクセルセードからの拡散光が印象的です。
消費電力(W)8仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式幅(mm)142質量(kg)1.2高さ(mm)167奥行(mm)115機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.8光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)415明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
1台
15,980税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
3,398税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)エクステリアライト
仕様速結端子付(送りなし)、ブラケットタイプ・門柱タイプ、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式、別売セード/AE47875E~AE47878E材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)幅(mm)120質量(kg)0.5高さ(mm)120色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)200光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
1台
5,698税込6,268
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯
消費電力(W)6.4仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色消し塗装仕上・シルバーメタリック塗装)幅(mm)231質量(kg)1.5高さ(mm)241奥行(mm)100機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)320アズワン品番64-9325-06明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
1台
19,980税込21,978
7日以内出荷

コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯
LED省エネ特性を活かしたアウトドアポーチ灯です。肉厚でグレード感のあるアクセルセードからの拡散光が印象的です。
消費電力(W)7.6仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、引掛式適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)142質量(kg)1.1高さ(mm)142奥行(mm)115色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54.6光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)415明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
1台
11,980税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)勝手口灯 防雨型
いつでもどこでも明るい 虫が寄り付きにくい光 傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命40000時間
1個
5,298税込5,828
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

消費電力(W)8.1仕様速結端子付(送りなし)、照度センサ付、点灯照度調節可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式幅(mm)100質量(kg)0.6高さ(mm)113奥行(mm)124機能人感センサ付、マルチタイプ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.3光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)400明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
1台
11,980税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ブラケットライト
光源、セードなど各部材のムダを極限までそぎ落とし、業界最小クラスのサイズを実現しました。 取付必要深さ64mm
消費電力(W)6.6質量(kg)0.2電球LED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000
1個
4,798税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯
消費電力(W)6.2仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式幅(mm)253質量(kg)1.8高さ(mm)235奥行(mm)133色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.2光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)485明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
1台
16,980税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024質量(kg)1.8径(Φmm)230奥行(mm)112色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.1光源寿命40000時間光束(Lm)190明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84
1台
14,980税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。
消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し)質量(kg)1径(Φmm)140奥行(mm)130色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59光源寿命40000時間光束(Lm)260アズワン品番64-9319-29明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84
1台
8,998税込9,898
9日以内出荷

コイズミ(小泉成器)勝手口灯 防雨型
いつでもどこでも明るい 虫が寄り付きにくい光
電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
1個
12,980税込14,278
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113質量(kg)0.9高さ(mm)301電池寿命(時間)40000色温度(K)2700演色指数(Ra)82電球の種類LED
1個
17,980税込19,778
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

幅(mm)180高さ(mm)280色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)350明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
1台
11,980税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。 調光範囲:100~約1%
消費電力(W)8.5質量(kg)0.9電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
1個
7,998税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)